Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-2607001177
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 001 177
EAN/GTIN:
     3165140048422
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Dieser Klebestick macht elastische, trotzdem zähe Verbindungen. Der Klebstoff ist grau, wodurch er perfekt für Kabelschellen und den Elektrobereich geeignet ist. Außerdem ist er für PVC und Teppich geeignet. Dieser Stick, der aus Heißklebstoff hergestellt wird, ist perfekt für einfaches Reparieren, Fixieren, Installieren, Versiegeln und Abdichten. Passend zu: GKP 200 CE Professional; AdvancedGlue 18V.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
500 g
Durchmesser:
11 mm
Länge:
200 mm
Werkstoff:
sonstige
Transparent:
false
Durchmesser mm:
11
Länge mm:
200
Gewicht g:
500
Vorteil HL (kurz):
Für elastische und zähe Verbindungen, graue Farbe
Leistungsbeschreibung:
Elastische und zähe Verbindungen
(Version) Key RTB:
Klebestick schafft eine elastische und zähe Verbindung. Der Klebstoff ist grau.
Spezifisches RTB1:
Perfekt für den Elektrobereich, Kabelschellen, PVC und Teppich
Spezifisches RTB2:
Dieser Klebestick, der aus Heißklebstoff hergestellt wird, ist ideal für einfaches Reparieren und Fixieren
Spezifisches RTB3:
Auch geeignet zum Installieren, Versiegeln und Abdichten
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,55 kg
Nettogewicht:
0,55 kg
Volumen:
0,96 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,02114* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0 603 264 800
ab € 39,38*
Sonstiges
Bosch
0 601 950 703
ab € 89,61*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.