Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobel PHO 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch PHO 2000
Bosch PHO 2000
Bosch PHO 2000
Bosch PHO 2000
Bosch PHO 2000
Artikel-Nr.:
     4310-06032A4100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06032A4100
EAN/GTIN:
     3165140776059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
Hobel PHO 2000. Schnelles, präzises und effizientes Hobeln von hoher Qualität. Kraftvoller 680-W-Motor erledigt anspruchsvolle Arbeiten mit einer Schnitttiefe bis zu 2 mm. Woodrazor-Messersystem sorgt schnell und mühelos für eine hohe Oberflächengüte. Zweiseitiger Spanauswurf mit Anschluss für Staubsack oder Staubsauger. Automatisch ausklappender Parkschuh zum Schutz des Messers und der Werkstückoberfläche vor Beschädigungen. Ideal zum Hobeln, Anfasen von Kanten und Entfernen von Beschichtungen auf Holz. Sechskantstiftschlüssel. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF001950:
680
EF001951:
2.4
EF002865:
0 | 2.0
EF002866:
82
EF004946:
8
EF008538:
19500
EF001438:
370
EF000008:
190
EF000040:
180
EF000213:
-
EF000416:
-
EF002864:
-
EF017718:
-
EF017719:
-
EF017720:
-
Nennaufnahme:
680 W
Abgabeleistung:
380 W
Schnitttiefe verstellbar, von:
0 mm
Schnitttiefe verstellbar, bis:
2.0 mm
Spantiefe:
0 - 2.0 mm
Falztiefe verstellbar, von:
0 mm
Falztiefe verstellbar, bis:
8 mm
Falztiefe:
0 - 8 mm
Hobelbreite:
82 mm
Leerlaufdrehzahl:
19500 min-1
Gewicht:
2.400 kg
Einschaltsperre:
ja
V-Nuten:
ja
Parkschuh:
ja
Zweiseitiger Spanauswurf:
ja
Depot für Ersatzmesser:
ja
Bosch Constant-Electronic:
nein
Parallelanschlag:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
4.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Spannung:
230 V
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
370 x 190 x 180 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
370 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
190 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
180 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
370 x 190 x 180 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Schnelles, präzises und effizientes Hobeln von hoher Qualität
TOP-Produktmerkmale:
Kraftvoller 680-W-Motor erledigt anspruchsvolle Arbeiten mit einer Schnitttiefe bis zu 2 mm | Woodrazor-Messersystem sorgt schnell und mühelos für eine hohe Oberflächengüte | Zweiseitiger Spanauswurf mit Anschluss für Staubsack oder Staubsauger | Automatisch ausklappender Parkschuh zum Schutz des Messers und der Werkstückoberfläche vor Beschädigungen | Ideal zum Hobeln, Anfasen von Kanten und Entfernen von Beschichtungen auf Holz
Unterteilung der Produktkategorien:
Hobel
Titel:
Hobel PHO 2000
Lieferumfang:
Sechskantstiftschlüssel | Kartonschachtel
SOL Date:
01.10.2014
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
3,08 kg
Nettogewicht:
2,58 kg
Volumen:
12,654 dm3
Abmessung Länge:
370 mm
Abmessung Breite:
190 mm
Abmessung Höhe:
180 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Breithobel, Zimmermannshobel, Falzhobel, falzhobel bosch, falzhobel, falzhobel 82 mm, Hobel (elektrisch), Elektrischer Hobel, Elektrohobel, Hobel
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,22*
€ 101,87*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 83,64*
€ 101,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 88,29*
€ 107,73*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 88,62*
€ 108,75*
€ 4,90*
ab € 86,81*
€ 111,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607000075
ab € 21,76*
Zubehör
Bosch
0 603 2A4 130
ab € 141,62*
Zubehör
Bosch
06032A4000
ab € 58,63*
Zubehör
Bosch
2607001292
ab € 26,20*
Zubehör
Bosch
2607000096
ab € 4,39*
Zubehör
Bosch
2608635376
ab € 3,66*
Zubehör
Bosch
2608635350
ab € 3,47*
Zubehör
Bosch
2607001077
ab € 35,53*
Zubehör
Bosch
2607000102
ab € 19,04*
Zubehör
Bosch
2605411035
ab € 17,97*
Zubehör
Bosch
1608132006
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.