Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Sauger GAS 18V-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4310-06019C6200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019C6200
EAN/GTIN:
     3165140888677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Akku-Sauger GAS 18V-1, Boschs kompakte Lösung für besenreine Arbeitsbereiche: Der Handstaubsauger GAS 18V-1 Professional ist perfekt für eine trockene Vorreinigung geeignet. Mit seinem besonders kompakten Design, ausgezeichneter Wendigkeit, kabelloser Freiheit und einem Staubbehälter, der sich schnell und einfach leeren lässt, bietet dieser Staubsauger optimales Handling. Er wird mit zahlreichem Zubehör geliefert, das verschiedenste Reinigungsarbeiten ermöglicht und optimale Flexibilität bietet. Perfekte Mobilität und leichter Transport: Der GAS 18V-1 Professional passt außerdem bequem in die L-BOXX. Er eignet sich zum Trockensaugen von grobem Staub oder Schmutz auf glatten Oberflächen. Der Trockensauger ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GAS 18V-1 Professional ist 1,3 kg leicht (ohne Akku) und bietet ein Behältervolumen von 0,7 l. Bodendüse. Flexibler Verlängerungsschlauch. Fugendüse. 2 x Saugrohre. Karton
Weitere Informationen:
EF000176:
0.70
EF011362:
7
EF000167:
1.3
EF000002:
18
EF000010:
EV001658
EF026203:
false
EF025920:
0
EF000049:
-
EF008061:
-
EF002117:
-
EF002270:
-
EF000040:
-
EF002118:
-
EF002119:
-
EF000008:
-
EF002671:
-
EF002107:
-
EF000822:
-
EF001650:
-
Verpackungsabmessungen (Breite):
218 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
496 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
195 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
218 x 496 x 195 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
1.3 kg
Behältervolumen:
0.70 l
Filterfläche:
55 cm²
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine):
10.0 l/s
Max. Unterdruck (Turbine):
60 mbar
Betriebszeit 18 V:
7 min/Ah
Positionierung:
Kompakter 18-Volt-Handstaubsauger macht kurzen Prozess mit grobem Schmutz
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Optimales Handling: kompakt, wendig, kabellose Freiheit sowie schnelle und einfache Entleerung des Staubbehälters | Zahlreiches Zubehör gewährleistet Flexibilität bei verschiedensten Reinigungsarbeiten | Mobilität und leichter Transport: passt bequem in eine L-BOXX
Titel:
Akku-Sauger GAS 18V-1 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.02.2018
Lieferumfang:
Bodendüse | Flexibler Verlängerungsschlauch | Fugendüse | 2 x Saugrohre | Karton
SOL Date:
30.12.2020
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Sauger
Bruttogewicht:
2,41 kg
Nettogewicht:
1,66 kg
Volumen:
21,085 dm3
Abmessung Länge:
496 mm
Abmessung Breite:
218 mm
Abmessung Höhe:
195 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
102
€ 5,90*
ab € 65,50*
€ 79,92*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 65,65*
€ 79,93*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 66,08*
€ 80,38*
2 Tage
34
€ 6,90*
ab € 67,24*
€ 82,18*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 72,12*
€ 87,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A016GB
ab € 48,98*
Zubehör
Bosch
2607225922
ab € 55,86*
Zubehör
Bosch
1600A01BA3
ab € 145,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.