Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Blechschere GSC 18V-16 E, 2 Akku ProCORE18V, Schnelladeg. u. L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GSC 18V-16 E Stromschere 3200 SPM 700 W
Bosch GSC 18V-16 E Stromschere 3200 SPM 700 W
Artikel-Nr.:
     4310-0601926301
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601926301
EAN/GTIN:
     4059952646831
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Blechschere
Akkublechschere
Kurvenschere
Schnellladegerät
Akku-Blechschere GSC 18V-16 E, Die Akku-Blechschere GSC 18V-16 E schneidet dank effizientem bürstenlosem Motor so kraftvoll wie ein kabelgebundenes 700-W-Werkzeug. Die perfekte Balance der Schere, ihr geringes Gewicht und der schmale Griffumfang von 156 mm sorgen für eine mühelose Handhabung bei der Arbeit. Mit ihrem Hochqualitätsdesign, dem starken bürstenlosen Motor und wartungsfreien Bauteilen ist diese robuste und langlebige Schere die ideale Wahl für kraftvolles Schneiden in Metall. Die kraftvolle Blechschere schneidet verschiedenste Stahl- und Aluminiumbleche, Lüftungsrohre und Kanäle. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die Schere eignet sich zum Schneiden von Metall bis zu 1,6 mm Tiefe und bietet einen minimalen Kurvenschnittradius von 20 mm. Sie bietet Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). 1 x Ober- und Untermesser für Blechschere (2 608 635 243)
Weitere Informationen:
EF000002:
18
EF001985:
12.0
EF011121:
1.6
EF004976:
1.6
EF004977:
1.2
EF004978:
0.7
EF002821:
20
EF000173:
3200
EF025920:
2
EF026203:
true
EF002826:
3.0
EF004974:
2.2
EF017817:
7.5
EF017818:
1.5
EF001438:
-
EF000040:
-
EF005306:
-
EF000008:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF005248:
-
EF005249:
-
Verpackungsabmessungen (Breite):
357 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
442 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
151 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
357 x 442 x 151 mm
Gewicht inkl. Akku:
3.0 kg
Akkukapazität:
12.0 Ah
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
1.6 kg
Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²), max.:
0.7 mm
Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²), max.:
1.2 mm
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max.:
1.6 mm
Schnittkapazität Aluminium (200 N/mm²), max.:
2.2 mm
Leerlaufhubzahl:
3200 min-1
Minimaler Kurvenradius:
20 mm
BITURBO:
Nein
Schwingungsemissionswert ah []:
7.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Positionierung:
Ergonomische Akku-Blechschere mit bürstenlosem Motor für kraftvolles Schneiden in Metall
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvolles Schneiden von Metall mit der Leistung eines kabelgebundenen 700-W-Werkzeugs dank hocheffizientem bürstenlosem Motor | Moderne Ergonomie, ein schmaler Griffumfang von 156 mm und ein geringes Werkzeuggewicht sorgen für eine bequeme Handhabung | Hochqualitätsdesign, ein bürstenloser Motor und wartungsfreie Bauteile gewährleisten eine ausgezeichnete Werkzeuglebensdauer
Titel:
Akku-Blechschere GSC 18V-16 E Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2022
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) | 1 x Ober- und Untermesser für Blechschere (2 608 635 243)
SOL Date:
01.09.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Blechschere
Bruttogewicht:
5,56 kg
Nettogewicht:
1,62 kg
Volumen:
23,827 dm3
Abmessung Länge:
442 mm
Abmessung Breite:
357 mm
Abmessung Höhe:
151 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
C
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 481,18*
€ 514,28*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,87*
€ 516,77*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 493,04*
€ 524,40*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 493,4035*
€ 525,0735*
Lager 4310
nicht lagernd
€ 14,50*
ab € 522,87*
€ 558,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,89*
€ 665,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,76*
€ 661,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,21*
€ 648,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,13*
€ 639,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,87*
€ 622,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601926300
ab € 334,61*
Sonstiges
Bosch
2608635406
ab € 48,84*
Sonstiges
Bosch
2608635126
ab € 28,51*
Sonstiges
Bosch
2608635243
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.