Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2 L, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GKS 18V-57-2 L PROFESSIONAL 16,5 cm Schwarz, Blau, Silber 5000 RPM
Bosch GKS 18V-57-2 L PROFESSIONAL 16,5 cm Schwarz, Blau, Silber 5000 RPM
Bosch GKS 18V-57-2 L PROFESSIONAL 16,5 cm Schwarz, Blau, Silber 5000 RPM
Bosch GKS 18V-57-2 L PROFESSIONAL 16,5 cm Schwarz, Blau, Silber 5000 RPM
Bosch GKS 18V-57-2 L PROFESSIONAL 16,5 cm Schwarz, Blau, Silber 5000 RPM
Bosch GKS 18V-57-2 L PROFESSIONAL 16,5 cm Schwarz, Blau, Silber 5000 RPM
Bosch GKS 18V-57-2 L PROFESSIONAL 16,5 cm Schwarz, Blau, Silber 5000 RPM
Bosch GKS 18V-57-2 L PROFESSIONAL 16,5 cm Schwarz, Blau, Silber 5000 RPM
Bosch GKS 18V-57-2 L PROFESSIONAL 16,5 cm Schwarz, Blau, Silber 5000 RPM
Bosch GKS 18V-57-2 L PROFESSIONAL 16,5 cm Schwarz, Blau, Silber 5000 RPM
Bosch GKS 18V-57-2 L PROFESSIONAL 16,5 cm Schwarz, Blau, Silber 5000 RPM
Bosch GKS 18V-57-2 L PROFESSIONAL 16,5 cm Schwarz, Blau, Silber 5000 RPM
Bosch GKS 18V-57-2 L PROFESSIONAL 16,5 cm Schwarz, Blau, Silber 5000 RPM
Artikel-Nr.:
     4310-06016C1101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016C1101
EAN/GTIN:
     4059952610665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2 L, Die kompakte Akku-Kreissäge GKS 18V 57-2 L Professional – mit linksseitigem Sägeblatt – liefert dank ihres kraftvollen, bürstenlosen Motors eine beeindruckende Leistung. Das 165-mm-Sägeblatt erlaubt eine Schnitttiefe von 57 mm bei 90°-Schnitten und wurde für kabelfreies Arbeiten optimiert, so dass sowohl ein schneller Schnittfortschritt als auch eine maximale Akkulaufzeit gewährleistet sind. Sie ist mit einem um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet, der mit dem Click&Clean System kompatibel ist. Dies fördert eine hohe Staubabsaugeffizienz und garantiert dem Anwender einen höheren Gesundheitsschutz. Die GKS 18V 57-2 L Professional eignet sich zum Sägen von Holz und Holzverbundstoffen. Sie ist kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System. Für maximale Leistung ProCORE ≥ 5,5 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Sie ist mit Schnellbremssystem, Staubblasfunktion, LED-Licht, Vorderhandgriff für perfekte Kontrolle und Spindelarretierung ausgestattet. Außerdem bietet sie die Möglichkeit zur Befestigung eines separaten Lattenhakens. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). 1 x Parallelanschlag (2 608 000 822). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A02 F4V)
Weitere Informationen:
EF000002:
18.0
EF011121:
2.8
EF002855:
165
EF002856:
20
EF002850:
41
EF002849:
57
EF004988:
90
EF008538:
5000
EF025920:
0
EF026203:
false
EF001985:
5.5
EF001438:
-
EF002826:
-
EF000040:
-
EF000008:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
Verpackungsabmessungen (Breite):
370 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
240 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
370 x 440 x 240 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, von:
5000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
5000 min-1
Sägeblattbohrungs-Ø:
20 mm
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Gewicht exkl. Akku:
2.8 kg
Führungsschienenkompatibel:
nein
Max. Schnittkapazität in Holz (90°):
57 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°):
41 mm
BITURBO:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Holzsägen]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kabelloser und kompakter Allrounder für robustes Sägen - mit linksseitigem Sägeblatt
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kompakte Größe und beeindruckende Leistung dank leistungsstarkem bürstenlosem Motor | Praktische externe Staubabsaugung für alle BOSCH Absaugsysteme garantiert höheren Gesundheitsschutz für den Anwender | Schneller Sägefortschritt bei maximaler Akkulaufzeit
Titel:
Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2 L Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.06.2023
Lieferumfang:
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) | 1 x Parallelanschlag (2 608 000 822) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A02 F4V)
SOL Date:
01.05.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
Bruttogewicht:
8,26 kg
Nettogewicht:
6,26 kg
Volumen:
39,072 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
370 mm
Abmessung Höhe:
240 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 192,90*
€ 230,37*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,01*
€ 231,05*
€ 4,90*
ab € 192,17*
€ 232,72*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 197,35*
€ 234,34*
Lager 4310
nicht lagernd
€ 23,00*
ab € 210,35*
€ 246,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,89*
€ 293,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,84*
€ 285,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,85*
€ 267,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,36*
€ 261,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,35*
€ 250,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016C1102
ab € 409,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.