Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge GKM 18V-50, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GKM 18V-50 Professional
Bosch GKM 18V-50 Professional
Bosch GKM 18V-50 Professional
Bosch GKM 18V-50 Professional
Bosch GKM 18V-50 Professional
Artikel-Nr.:
     4310-06016B8000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016B8000
EAN/GTIN:
     4059952548296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissäge GKM 18V-50, Die Metallkreissäge GKM 18V-50 Professional ermöglicht schnelles Arbeiten und präzise Schnitte. Zu den weiteren Vorteilen gehört nahezu funkenfreies Arbeiten dank integrierter, robuster Spansammelbox mit einer leicht zu öffnenden Klappe zum Entleeren. Schnittlinienanzeige, Sichtfenster und integriertes LED-Licht gewährleisten eine schattenfreie Sicht und genaue Schnitte. Durch einen optimierten Griff für leichtes Sägen in zahlreichen Positionen lässt sie sich ergonomisch und ermüdungsarm handhaben. Die GKM 18V-50 Professional ist der Spezialist für schnelles und präzises Sägen von Metall, besonders von Kabelführungen oder Gewindestangen und Stahl (Eisenmetall). Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die GKM 18V-50 Professional ist mit einem Sägehaken und einem speziellen „Standard for Steel“-Sägeblatt ausgestattet, das für eine maximale Akkulaufleistung bei Akku-Sägen optimiert wurde. Karton. 1 x Kreissägeblatt, Standard for Steel, 136 x 1,6/1,2 x 20 mm, 30 (2 608 837 746). Parallelanschlag (2 610 347 119)
Weitere Informationen:
EF000002:
18
EF011121:
2.2
EF002855:
136
EF002856:
20
EF002849:
50
EF004988:
90
EF008538:
4250
EF026203:
false
EF001985:
-
EF001438:
-
EF002826:
-
EF000040:
-
EF002850:
-
EF000008:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF025920:
-
Max. Schnittkapazität in Holz (90°):
0 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°):
0 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
263 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
358 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
221 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
263 x 358 x 221 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufdrehzahl, von:
4250 min-1
Leerlaufdrehzahl:
4250 min-1
Sägeblattbohrungs-Ø:
20 mm
Sägeblattdurchmesser:
136 mm
Gewicht exkl. Akku:
2.2 kg
Führungsschienenkompatibel:
nein
Max. Schnittkapazität in Metall (90°):
50 mm
Positionierung:
Präzises und leichtes Sägen von Metall: schnellerer Arbeitsfortschritt, weniger Funken und Späne
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Nahezu funkenfreies Arbeiten dank integrierter und leicht zu entleerender Spansammelbox | Genaue Schnitte dank Schnittlinienanzeige, Sichtfenster und integriertem LED-Licht | Ergonomische Handhabung dank optimiertem Griff und einem kompakten, gut ausbalancierten Design für Trennarbeiten in allen Position
Titel:
Akku-Kreissäge GKM 18V-50 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2021
Lieferumfang:
Karton | 1 x Kreissägeblatt, Standard for Steel, 136 x 1.6/1.2 x 20 mm, 30 (2 608 837 746) | Parallelanschlag (2 610 347 119)
SOL Date:
27.05.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Kreissäge
Bruttogewicht:
3,64 kg
Nettogewicht:
2,54 kg
Volumen:
20,808 dm3
Abmessung Länge:
358 mm
Abmessung Breite:
263 mm
Abmessung Höhe:
221 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 194,94*
€ 231,74*
€ 4,90*
ab € 193,14*
€ 232,76*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 196,45*
€ 234,48*
2 Tage
53
Frei Haus
ab € 202,36*
€ 239,58*
Lager 4310
5
€ 23,00*
ab € 211,26*
€ 248,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,03*
€ 295,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,84*
€ 287,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,62*
€ 270,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,16*
€ 264,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.