Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Oszillierer
>
Artikel
Multi-Cutter GOP 30-28 in L-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 4310
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4310-0601237000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601237000
EAN/GTIN:
3165140842716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Multi-Cutter GOP 30-28, Das kabelgebundene Multifunktionswerkzeug GOP 30-28 Professional bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Bosch StarlockPlus-Klasse. Es verfügt über einen 300-Watt-Motor und die einzigartige Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung zwischen Maschine und Zubehör, die für eine größtmögliche Kraftübertragung und damit für einen schnelleren Arbeitsfortschritt sorgt. Darüber hinaus ermöglicht der kleine ergonomische Handgriff des Multifunktionswerkzeugs eine komfortable Handhabung und eine sichere Werkzeugführung. Für einfache Werkzeugwechsel steht eine magnetische Schnittstelle zur Verfügung. Dieses Elektrowerkzeug ist für das Schneiden von Fliesen, das Schleifen von Oberflächen und Schneidearbeiten im Trockenbau bestimmt. Es kann für Holz, Plastik und Metall eingesetzt werden. Es ist kompatibel mit dem Starlock- und StarlockPlus-System. Ferner verfügt der GOP 30-28 Professional über Funktionen wie konstante Drehzahl, Softgrip und Drehzahlvorwahl. 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781). 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017). 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640). 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644). 1 x Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 85 EB, Wood + Metal (2 608 661 636). 1 x Starlock Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive (2 608 661 648). 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 564). 1 x Starlock Carbide-RIFF Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive (2 608 661 642). 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558). 1 x StarlockPlus Carbide Tauchsägeblatt PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555). 5 x Schleifblätter, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104). 1 x Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 440 x 155 mm
Nenneingangsleistung:
300 W
Oszillationswinkel links und rechts:
1,4 °
Leerlaufschwingzahl, von:
8.000 min-1
Leerlaufschwingzahl, bis zu:
20.000 min-1
Leerlaufschwingzahl:
8.000 – 20.000 min-1
Gewicht:
1,5 kg
Kompatibilität mit Starlock-System:
Starlock | Starlock Plus
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]:
2,0 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen]:
1,5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
10,0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]:
1,5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
6,5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]:
1,5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schaben]:
4,5 m/s²
Unsicherheit K [Schaben]:
1,5 m/s²
Produktlinie:
GT PRO
Positionierung:
Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis in der Bosch StarlockPlus-Klasse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
300-Watt-Motor und Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung für eine größtmögliche Kraftübertragung | Kleiner ergonomischer Griff für komfortable Handhabung und sichere Werkzeugführung | Magnetische Schnittstelle für einfache Werkzeugwechsel
Einsatzbereiche:
Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall | Bürsten von Stein | Fräsen in Beton | Fräsen in synthetischem Material | Fräsen in Stein | Sägen von Beton | Sägen von eisenhaltigen Metallen | Sägen von Holz | Sägen von synthetischem Material | Sägen von natürlichen Materialien | Sägen von Nichteisenmetall | Sägen von Stein | Schaben von Beschichtungsstoff | Schaben von Beton | Schaben von synthetischem Material | Schaben von Stein | Schleifen von Beschichtungsstoff | Schleifen von Beton | Schleifen von eisenhaltigen Metallen | Schleifen von Holz | Schleifen von synthetischem Material | Schleifen von Mineralwerkstoff | Schleifen von natürlichen Materialien | Schleifen von Nichteisenmetall | Schleifen von Stein | Schneiden von Beschichtungsstoff | Schneiden von Beton | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von natürlichen Materialien | Schneiden von Stein | Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Schneiden von Nichteisenmetall
Titel:
Multi-Cutter GOP 30-28 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781) | 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017) | 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640) | 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644) | 1 x Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 85 EB, Wood + Metal (2 608 661 636) | 1 x Starlock Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive (2 608 661 648) | 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 564) | 1 x Starlock Carbide-RIFF Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive (2 608 661 642) | 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558) | 1 x StarlockPlus Carbide Tauchsägeblatt PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555) | 5 x Schleifblätter, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104) | 1 x Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
SOL Date:
01.06.2016
Unterteilung der Produktkategorien:
Multi-Cutter
EF000213:
230
EF000416:
50 | 60
EF001950:
300
EF001951:
1.5
EF002843:
EV002068
EF009805:
20000
EF017906:
2.0
EF017905:
1.5
EF017901:
10.0
EF017902:
1.5
EF017903:
6.5
EF017904:
1.5
EF001438:
-
EF000040:
-
EF002848:
-
EF000008:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
Bruttogewicht:
4.754 kg
Nettogewicht:
4.3 kg
Volumen:
24.552 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
... >
Lager 4310
>
Handwerk/Industrie (BI)
>
Multi-Cutter
Weitere Suchbegriffe:
Oszillierer (elektrisch)
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 191,64*
€ 230,99*
Lager 79DAC
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 193,10*
€ 231,61*
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 197,07*
€ 234,19*
Lager 820
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 210,28*
€ 249,97*
Lager 4310
1 Tag
5
€ 14,50*
ab € 224,70*
€ 261,27*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,27*
€ 310,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,16*
€ 296,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,88*
€ 280,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,84*
€ 273,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,70*
€ 267,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4310
Versand:
Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3-teiliges Fliesen-Basis-Set AIZ 20 AB (1x); ATZ 52 SC (1x); ACZ 85 MT4 (1x)
Bosch
2608662342
€ 13,60*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AIZ 10 AB, Wood and Metal, 20 x 10 mm
Bosch
2608661641
€ 5,59*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood and Metal, 30 x 20 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661640
€ 5,56*
Zubehör
BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood and Metal, 30 x 20 mm, 5er-Pack
Bosch
2608661628
€ 4,712*
Zubehör
Carbide-RIFF Schmalschnitt-Segmentsägeblatt ACZ 70 RT5, 70 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661692
€ 14,50*
Zubehör
HCS Schaber ATZ 52 SC, biegesteif, 52 x 26 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661646
€ 5,53*
Zubehör
HCS Schaber ATZ 52 SFC, flexibel, 52 x 38 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661647
€ 5,50*
Zubehör
HCS Segmentsägeblatt ACZ 85 EC Wood, 85 mm, 1er-Pack
Bosch
2608661643
€ 9,51*
Zubehör
HCS Tauchsägeblatt AII 65 APC Wood, 40 x 65 mm
Bosch
2608662359
€ 6,33*
Zubehör
HCS Tauchsägeblatt AII 65 APC Wood, 40 x 65 mm, 1er-Pack
Bosch
2608662357
€ 9,33*
Zubehör
HCS Tauchsägeblatt AII 65 APC Wood, 40 x 65 mm, 5er-Pack
Bosch
2608662358
€ 34,12*
Zubehör
HCS Tauchsägeblatt AII 65 BSPC Hard Wood, 40 x 65 mm
Bosch
2608662356
€ 6,25*
Zubehör
HCS Tauchsägeblatt AII 65 BSPC Hard Wood, 40 x 65 mm, 1er-Pack
Bosch
2608662354
€ 8,99*
Zubehör
HCS Tauchsägeblatt AII 65 BSPC Hard Wood, 40 x 65 mm, 5er-Pack
Bosch
2608662355
€ 34,89*
Zubehör
HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 BSPC Hard Wood, 40 x 32 mm
Bosch
2608662362
€ 4,92*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.