Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HCS Schaber ATZ 52 SC, biegesteif, 52 x 26 mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 661 646 Multifunktionswerkzeugzubehör
Bosch 2 608 661 646 Multifunktionswerkzeugzubehör
Artikel-Nr.:
     C4310-2608661646
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661646
EAN/GTIN:
     3165140492492
Suchbegriffe:
Schaber
Der Schaber Starlock ATZ 52 SC entfernt zuverlässig harte Rückstände. Sein scharfes Blatt ist ideal zum Entfernen von festem, spröden Material geeignet. Der robust und biegesteif ausgeführte Körper aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) macht den Schaber beim Entfernen von verhärteten Resten widerstandsfähig und biegefest. Er entfernt zuverlässig Mörtel oder Fliesenkleber sowie Betonreste und harte Teppichkleberreste. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ‌einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.‌ Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Zubehör:
true
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Schnittbreite [mm]:
52
Schneidenlänge [mm]:
26
Vorteil HL (kurz):
Entfernt zuverlässig harte Rückstände
Leistungsbeschreibung:
Entfernt zuverlässig harte Rückstände
(Version) Key RTB:
Das scharfe Blatt ist ideal zum Entfernen von festem, spröden Material geeignet.
Spezifisches RTB1:
Robust und biegesteif ausgeführter HCS-Körper für einen Schaber, der biegefest verhärtete Reste entfernt.
Spezifisches RTB2:
Das Starlock-Aufnahmesystem für einen schnellen Blattwechsel ?ohne Blattberührung? in drei Sekunden
Spezifisches RTB3:
Starlock-Aufnahmesystem mit dreidimensionaler enger Passung für maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör
Material:
Mörtel | Leim
SOL Date:
01.01.2016
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,041 kg
Nettogewicht:
0,041 kg
Volumen:
0,38 dm3
Abmessung Länge:
190 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608661647
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.