Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Laubbläser UniversalLeafBlower 18V-130


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch LeafBlower Akku-Laubbläser Grün Lithium-Ion (Li-Ion)
Bosch LeafBlower Akku-Laubbläser Grün Lithium-Ion (Li-Ion)
Bosch LeafBlower Akku-Laubbläser Grün Lithium-Ion (Li-Ion)
Bosch LeafBlower Akku-Laubbläser Grün Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     4310-06008A0601
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008A0601
EAN/GTIN:
     4059952631585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
Uniladegerät
Universalladegerät
Akku-Laubbläser UniversalLeafBlower 18V-130. Leichter Akku-Laubbläser für schnelles und leichtes Säubern im Außenbereich. Beseitigt mühelos Laub und kleinere Schmutzteile von kleinen bis mittelgroßen Flächen. Leicht und kompakt: wiegt nur 1,6 kg und verfügt über einen bequemen, ergonomischen Griff. Leichte Bedienung mit 2 Geschwindigkeitsstufen für vielseitiges Säubern. Schnell und kraftvoll mit einer Luftstromgeschwindigkeit von bis zu 245 km/h. Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF000002:
18.0
EF002826:
1.3
EF011121:
1.3
EF011149:
245
EF001985:
-
EF025920:
-
EF026203:
false
EF001642:
-
EF007570:
-
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 2.5 Ah
Akkulaufzeit:
bis zu 18 min
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Luftstromgeschwindigkeit, von:
185 km/h
Luftstromgeschwindigkeit, bis zu:
245 km/h
Luftstromgeschwindigkeit:
185 - 245 km/h
Akkuladezeit:
85 min
18 Volt:
nein
36 Volt:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
0.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Lieferung ohne Akku und Ladegerät:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
831 x 139 x 219 mm
Gewicht:
1.300 kg
Gewicht exkl. Akku:
1.3 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
238 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
158 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
304 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
238 x 158 x 304 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Leichter Akku-Laubbläser für schnelles und leichtes Säubern im Außenbereich
TOP-Produktmerkmale:
Beseitigt mühelos Laub und kleinere Schmutzteile von kleinen bis mittelgroßen Flächen | Leicht und kompakt: wiegt nur 1.6 kg und verfügt über einen bequemen, ergonomischen Griff | Leichte Bedienung mit 2 Geschwindigkeitsstufen für vielseitiges Säubern | Schnell und kraftvoll mit einer Luftstromgeschwindigkeit von bis zu 245 km/h | Syneon Technology für optimale Kraft und Ausdauer nach Bedarf | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Laubbläser
Usage level:
Universal
Titel:
Akku-Laubbläser UniversalLeafBlower 18V-130
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
10.04.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
10.07.2023
Bruttogewicht:
1,61 kg
Nettogewicht:
1,25 kg
Volumen:
11,432 dm3
Abmessung Länge:
238 mm
Abmessung Breite:
158 mm
Abmessung Höhe:
304 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch akku laubbläser, universalladegerät, akku laubbläser, Laubbläser (Akku), Akku-Laubbläser
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 49,12*
€ 60,90*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 51,09*
€ 63,07*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 53,60*
€ 65,39*
€ 4,90*
ab € 50,28*
€ 66,09*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,27*
€ 67,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,50*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.