Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Teller, Pappe rund Ø 18 cm farbig sortiert - rot/fuchsia. Material: Pappe aus Frischfaser. Farbe: farbig sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
12 Teller, Pappe rund Ø 18 cm farbig sortiert - rot/fuchsia. Material: Pappe aus Frischfaser. Farbe: farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP88713
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88713
EAN/GTIN:
     4002911887134
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
nachhaltiger Partyteller aus FSC®-zertifiziertem Frischfaserkarton mit Zellulosefaser-Beschichtung - absolut lebensmittelecht - Materialstärke: 300 g/m² - Durchmesser: 18 cm. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Material:
Pappe aus Frischfaser
Farbe:
farbig sortiert
Gewicht (Stück):
8,5 g
Gewicht (Packung):
104 g
Gewicht (Karton):
2200 g
Volumen (Karton):
0,0087
Saison:
Ganzjahr
Durchmesser:
18 cm
Material 2:
Zellulose
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Form:
rund
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
20
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 2,94*
9 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 3,02*
Lager 42XH2
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 3,50*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,14084* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.