Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-7728 Herst.-Nr.: 88713 EAN/GTIN: 4002911887134 |
| |
|
| | |
| 12 Teller, Pappe rund Ø 18 cm farbig sortiert - rot/fuchsia von PAPSTAR nachhaltiger Partyteller aus FSC®-zertifiziertem Frischfaserkarton mit Zellulosefaser-Beschichtung, absolut lebensmittelecht, Materialstärke: 300 g/m², Durchmesser: 18 cm, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen: | | Länge: | 2 cm | Breite: | 18 cm | Höhe: | 18 cm | Gewicht: | 0.10 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Papp-Teller, Pappteller, Essteller, Speiseteller, Teller, papstar einwegteller pappe, bambusteller papstar, einweg teller |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 20 | | € 4,95* | ab € 2,30* | € 2,94* | | | | | | 7 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 1,64* | € 3,02* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,68* | € 3,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,19167* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 58,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|