Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Deckel für Portionsbecher, PLA "pure" rund Ø 6 cm transparent. Material: PLA. Farbe: transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP88016
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88016
EAN/GTIN:
     4002911880166
Suchbegriffe:
Dressingbecher
Feinkostbecher
Portionsbecher
Rechteckbecher
transparente Deckel aus PLA für Portionsbecher aus Frischfaserkarton mit Bio-Beschichtung sind die nachhaltige Alternative für Saucen & Dips auch ToGo - Durchmesser: 6 cm - max. Gebrauchstemperatur 40 °C - Material: PLA (Polylactid) - Deckel für Art.-Nr. 87993, 87994, 87995, 87996 .
Weitere Informationen:
Material:
PLA
Farbe:
transparent
Gewicht (Stück):
1,1 g
Gewicht (Packung):
56,6 g
Gewicht (Karton):
759 g
Volumen (Karton):
0,0088
Saison:
Ganzjahr
Durchmesser:
6 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Verpackungsbecher
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 3,78*
8 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 2,28*
€ 4,70*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 5,22*
5 Tage
21
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,79*
€ 5,53*
Lager 42XH2
unbekannt
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 5,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0472* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 56,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
87996
ab € 2,41*
Zubehör
PAPSTAR
87993
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.