Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Deckel für Portionsbecher, PLA "pure" rund Ø 6 cm transparent von PAPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50 Deckel für Portionsbecher, PLA "pure" rund Ø 6 cm transparent von PAPSTAR
50 Deckel für Portionsbecher, PLA "pure" rund Ø 6 cm transparent von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-6894
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88016
EAN/GTIN:
     4002911880166
Suchbegriffe:
Dressingbecher
Feinkostbecher
Portionsbecher
Rechteckbecher
50 Deckel für Portionsbecher, PLA "pure" rund Ø 6 cm transparent von PAPSTAR
transparente Deckel aus PLA für Portionsbecher aus Frischfaserkarton mit Bio-Beschichtung sind die nachhaltige Alternative für Saucen & Dips auch ToGo, Durchmesser: 6 cm, max. Gebrauchstemperatur 40 °C, Material: PLA (Polylactid), Deckel für Art.-Nr. 87993, 87994, 87995, 87996,

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
6.60 cm
Breite:
6.60 cm
Höhe:
17.20 cm
Durchmesser:
6.20 cm
Gewicht:
0.06 kg
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: Verpackungsbecher
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 3,78*
7 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 2,28*
€ 4,68*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 5,22*
4 Tage
21
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,79*
€ 5,53*
8 Tage
unbekannt
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 5,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
87996
ab € 2,42*
Zubehör
PAPSTAR
87993
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.