Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Papstar pure, für Portionsbecher, ø 60 mm, 50 Stk., kompostierbar, PLA-Fasern, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189652
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88016
EAN/GTIN:
     4002911880166
Suchbegriffe:
Einweg-Deckel
Einwegdeckel
Dressingbecher
Feinkostbecher

Die Papstar Deckel für die Portionsbecher der Serie pure stellen die optimale Ergänzung des praktischen Einweggeschirrs dar, das sich ausgezeichnet für den Ausser-Haus-Verkauf eignet.

Die praktischen Deckel bestehen aus hochwertigem PLA-Fasern (Polylactid). Dieses lebensmittelechte Material ist transparent, um den Blick auf den Inhalt des Portionsbechers freizugeben. Wie alle Einwegartikel aus der pure-Serie sind auch die Deckel vollständig kompostierbar und damit besonders umweltfreundlich.

Der Deckel aus der pure-Reihe hat einen Durchmesser von 60 mm und eignet sich somit für alle Grössen der Portionsbecher. Sie bestellen diesen nachhaltigen Becherdeckel in einer preisgünstigen Packung mit 50 Stück.

Wichtige Details:

  • Deckel für pure-Portionsbecher
  • Umweltfreundlich und nachhaltig
  • Vollständig kompostierbar
  • Packungsgrösse: 50 Stück
  • Material: PLA (Polylactid)
  • Durchmesser: 60 mm
  • Farbe: Transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
50
Material:
Polylactid
Durchmesser:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Portionsbecher, Rechteckbecher, Verpackungsbecher, papstar einwegdeckel, einweg deckel, pla dressingbecher, 189652, 189652-SW81, Catering Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 3,80*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,28*
€ 4,66*
Lager 224
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 5,16*
4 Tage
43
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,80*
€ 5,57*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 5,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0632* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
87996
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.