Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Teller, Palmblatt "pure" oval 18 cm x 11,5 cm x 3 cm. Material: Palmblatt. Farbe: natur


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP85504
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85504
EAN/GTIN:
     4002911855041
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
stabiles Einweg-Geschirr aus Palmblatt - Größe: 18 x 11,5 cm - Höhe: 3 cm - ohne chemische Zusätze oder Beschichtung - ansprechende natürliche Optik mit individuellem Charakter - geruchsneutral - wasserdicht und hitzebeständig - geeignet für Tiefkühlung und Backofen - Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar - Einmalgeschirr aus Palmblatt wird aus abgefallenen Palmblättern hergestellt, die getrocknet, gereinigt und unter Hitze in verschiedene Formen gepresst werden. Produktzertifizierungen: - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling" - kompostierbar nach EN 13432 für Heimkompost
Weitere Informationen:
Material:
Palmblatt
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
15,1 g
Gewicht (Packung):
381,4 g
Gewicht (Karton):
2013 g
Volumen (Karton):
0,0132
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
18 cm
Breite:
11,5 cm
Tiefe:
3 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Form:
oval
Zertifikat:
Keimling
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
22
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,4675*
€ 11,9275*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 31,00*
€ 31,00*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 27,69*
€ 52,87*
Lager 42XH2
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 28,51*
€ 62,96*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 62,96*
€ 74,9224
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 48,51*
€ 57,7269
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 34,96*
€ 41,6024
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 34,11*
€ 40,5909
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 33,50*
€ 39,865
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 28,51*
€ 33,9269
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 4 Packungen (ab € 7,1275* pro Packung)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.