Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-5499 Herst.-Nr.: 85504 EAN/GTIN: 4002911855041 |
| |
|
| | |
| 25 Teller, Palmblatt "pure" oval 18 cm x 11,5 cm x 3 cm von PAPSTAR stabiles Einweg-Geschirr aus Palmblatt, Größe: 18 x 11,5 cm, Höhe: 3 cm, ohne chemische Zusätze oder Beschichtung, ansprechende natürliche Optik mit individuellem Charakter, geruchsneutral, wasserdicht und hitzebeständig, geeignet für Tiefkühlung und Backofen, Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar , Einmalgeschirr aus Palmblatt wird aus abgefallenen Palmblättern hergestellt, die getrocknet, gereinigt und unter Hitze in verschiedene Formen gepresst werden, Produktzertifizierungen: kompostierbar nach EN 13432 "Keimling", kompostierbar nach EN 13432 für Heimkompost
Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Farbe: | Holz | Länge: | 12 cm | Breite: | 18 cm | Höhe: | 14 cm | Gewicht: | 0.38 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Essteller, Speiseteller, Teller, bambusteller papstar, einweg teller, einweg-teller holz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 4 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,3575* | € 10,9075* | | | | | | 8 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,93* | € 13,28* | | | | | 7 Tage | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,14* | € 15,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 31,00* | € 31,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3343* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 43,63* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|