Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Tortenspitzen rund Ø 36 cm weiss. Material: Papier. Farbe: weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
12 Tortenspitzen rund Ø 36 cm weiss. Material: Papier. Farbe: weiss
12 Tortenspitzen rund Ø 36 cm weiss. Material: Papier. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP12740
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12740
EAN/GTIN:
     4002911127407
Suchbegriffe:
Decorette
Dessertdeckchen
Mokkadeckchen
Papieruntersetzer
Tortenspitzen - Durchmesser: 36 cm - Material: Papier, ungebleicht - Stärke: 40 gr/m². - Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
3,33 g
Gewicht (Packung):
44,8 g
Gewicht (Karton):
1544 g
Volumen (Karton):
0,0081
Saison:
Ganzjahr
Durchmesser:
36 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Form:
rund
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
25
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 1,02*
3 Tage
500
25
€ 4,99*
ab € 1,26*
€ 1,26*
7 Tage
unbekannt
25
€ 7,90*
ab € 0,80*
€ 1,81*
Lager 42XH2
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 2,19*
1
€ 5,50*
ab € 0,73*
€ 2,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 54,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12452
ab € 1,41*
Sonstiges
PAPSTAR
12454
ab € 1,45*
Sonstiges
PAPSTAR
18270
ab € 5,37*
Sonstiges
PAPSTAR
18264
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.