Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Tortenspitzen rund Ø 36 cm weiss von PAPSTAR Tortenspitzen, Durchmesser: 36


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
12 Tortenspitzen rund Ø 36 cm weiss von PAPSTAR Tortenspitzen, Durchmesser: 36
12 Tortenspitzen rund Ø 36 cm weiss von PAPSTAR Tortenspitzen, Durchmesser: 36
Artikel-Nr.:
     2813-374-955
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12740
EAN/GTIN:
     4002911127407
Suchbegriffe:
Decorette
Dessertdeckchen
Mokkadeckchen
Papieruntersetzer

12 Tortenspitzen rund Ø 36 cm weiss von PAPSTAR
Tortenspitzen, Durchmesser: 36 cm, Material: Papier, ungebleicht, Stärke: 40 gr/m², Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
0 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
39 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
25
25
€ 4,95*
ab € 0,65*
€ 1,02*
3 Tage
500
25
€ 4,99*
ab € 1,26*
€ 1,26*
7 Tage
unbekannt
25
€ 7,90*
ab € 0,79*
€ 1,72*
6 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 2,18*
1
€ 5,50*
ab € 0,72*
€ 2,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,05417* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12452
ab € 1,40*
Sonstiges
PAPSTAR
12454
ab € 1,43*
Sonstiges
PAPSTAR
18270
ab € 5,34*
Sonstiges
PAPSTAR
18264
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.