Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12452 Kuchenpapier Weiß Rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 12452 Kuchenpapier Weiß Rund
Papstar 12452 Kuchenpapier Weiß Rund
Papstar 12452 Kuchenpapier Weiß Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE4-92340910
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12452
EAN/GTIN:
     4002911124529
Suchbegriffe:
Decorette
Dessertdeckchen
Mokkadeckchen
Papieruntersetzer
Tortenspitzen - Durchmesser: 18 cm - Material: Papier - Stärke: 40 gr/m² Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
100
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Durchmesser
180 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12454
ab € 1,44*
Sonstiges
PAPSTAR
18270
ab € 5,34*
Sonstiges
PAPSTAR
18264
ab € 0,59*
Sonstiges
PAPSTAR
12740
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.