Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 18270 Kuchenpapier Weiß Rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 18270 Kuchenpapier Weiß Rund
Papstar 18270 Kuchenpapier Weiß Rund
Artikel-Nr.:
     2813-374-1076
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18270
EAN/GTIN:
     4002911182703
Suchbegriffe:
Decorette
Dessertdeckchen
Mokkadeckchen
Papieruntersetzer
Teller- und Tassendeckchen - Durchmesser: 30 cm - Material: Papier, ungebleicht - Stärke 40 gr/m² Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
250
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Durchmesser
300 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
23
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 7,22*
3 Tage
160
8
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,25*
€ 7,25*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,84*
€ 9,51*
7 Tage
unbekannt
8
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,29*
€ 11,28*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,05*
€ 24,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02136* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 57,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12452
ab € 1,41*
Sonstiges
PAPSTAR
12454
ab € 1,44*
Sonstiges
PAPSTAR
18264
ab € 0,59*
Sonstiges
PAPSTAR
12740
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.