Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-889 Herst.-Nr.: 11030 EAN/GTIN: 4002911110300 |
| |
|
| | |
| 250 Teller, Pappe "pure" eckig 8 cm x 21 cm weiss mit Anfasser von PAPSTAR flache Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton, Maße: 8 x 21 cm, Format: eckig, mit Abriss / Anfasser für die heisse Wurst, Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial, Farbe: weiß, lebensmittelecht, nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben, alternative Bezeichnung: Wurstpappe, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen: | | Material: | Pappe/Karton | Farbe: | weiß | Länge: | 9 cm | Breite: | 22 cm | Höhe: | 17 cm | Gewicht: | 0.98 kg | Form: | eckig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Papp-Teller, Pappteller, Essteller, Speiseteller, Teller, Bratwurst-Pappen, Bratwurstpappen, Wurst-Pappen, Wurstpappen, Würstchen-Pappen, Würstchenpappen, papstar einwegteller pappe, bambusteller papstar, einweg teller |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 4 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,56* | € 9,27* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,08* | € 9,86* | | | | | 7 Tage | | | 4 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,82* | € 13,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 30,00* | € 30,00* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 22,38* | € 31,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02624* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 37,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|