| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-KL32-5 Herst.-Nr.: KL32-5 EAN/GTIN: 4063963033221 |
| |
|
| | |
| Krepp-Klebeband hitzebeständig bis 60 Grad, Naturkautschuk-Kleber Dieses Klebeband besteht aus einem imprägnierten, reißfesten, flachgekreppten Papier-Träger, der 1-seitig mit einem Naturkautschuk-Lösungsmittel-Kleber beschichtet ist. Es handelt sich um ein universell einsetzbares Abdeck-, Verpackungs- und Montageband für Industrie und Handwerk, das auch zum Bündeln und Umreifen und zum Endlosmachen von Papier- und Pappbahnen eingesetzt wird. Nicht geeignet für die Verwendung in Einbrenn- bzw. Trockenkammern. Weitere Informationen: | | Breite: | 38 mm | Länge: | 50 m | Menge pro Karton: | 24 Rollen | Kleber: | Naturkautschuk | Hitzebeständigkeit: | 60 Hitzebeständigkeit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband rolle 38mm x 50 m, abdeckband, abdeckband 50m, abdeckband 38mmx50m, abdeckband 38mm |
| | |
| |