Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics Star TSP 847IIC-24 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Star Micronics TSP800 TSP847IIC-24 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Star Micronics TSP800 TSP847IIC-24 203 x 203 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT3434358000
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39443700
EAN/GTIN:
     0088047237047
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Star TSP847IIC-24, LPT, 8 Punkte/mm (203dpi), Cutter, weiß, Bondrucker, Thermodirekt, Auflösung: Druck, 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 112mm, Druckbreite (max.): 104mm, Geschwindigkeit (max.): 150mm/Sek., Parallel, inkl.: Cutter, ESC/POS, Star, separat bestellen: Netzteil, weiß
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckgeschwindigkeit:
0,617 ppm
max. Druckauflösung:
203 dpi
DPI-Auflösung x:
203 dpi
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 479,07*
€ 539,14*
€ 1,00*
ab € 478,26*
€ 540,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 555,40*
€ 637,37*
Lager 42XH2
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 552,75*
€ 645,88*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,88*
€ 768,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,47*
€ 746,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,87*
€ 717,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,05*
€ 699,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,75*
€ 657,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
99250360
ab € 7,36*
Zubehör
Star
39607040
ab € 99,37*
Zubehör
Star
30781880
ab € 25,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.