Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics Star TSP 743IID-24 - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Ther


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Star Micronics TSP743IID-24 Etikettendrucker Direkt Wärme 406 x 203 DPI 250 mm/sek Kabelgebunden
Star Micronics TSP743IID-24 Etikettendrucker Direkt Wärme 406 x 203 DPI 250 mm/sek Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT3164363000
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39442300
EAN/GTIN:
     0088047228014
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Star TSP743DII-24, RS232, 8 Punkte/mm (203dpi), Cutter, weiß, Bondrucker, Thermodirekt, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), variable Papierbreite (58/82,5/80mm), Druckbreite (max.): 80mm, 250mm/Sek., RS232, inkl.: Cutter, ESC/POS, Star, separat bestellen: Netzteil, weiß
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Thermotransferdruck
max. Druckgeschwindigkeit:
0,8 ppm
max. Druckauflösung:
203 dpi
DPI-Auflösung x:
406 dpi
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 243,88*
€ 294,85*
Frei Haus
ab € 246,49*
€ 298,80*
€ 1,00*
ab € 256,36*
€ 308,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 297,01*
€ 365,84*
Lager 42XH2
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,46*
€ 374,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,91*
€ 446,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,88*
€ 421,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,62*
€ 372,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,28*
€ 368,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,46*
€ 353,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
37469061
ab € 52,94*
Zubehör
Star
99250360
ab € 7,36*
Zubehör
Star
39607040
ab € 99,31*
Zubehör
Star
30781880
ab € 25,80*
Zubehör
Star
39442511
ab € 259,36*
Zubehör
Star
39590510
ab € 63,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.