Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen PMU2300III - Etikettendrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermozeile - 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT3134477000
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     PMU2300IIIPBRSU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Citizen PMU2300III - Etikettendrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermozeile - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - RS232C

  • Schneller Belegdruck - bis zu 150 mm pro Sekunde
  • Einfacher Rollenwechsel
  • Große Auswahl an Papieraufnahme-Varianten und -Optionen
  • Papierstärken bis zu 0,15 mm
  • Lange Lebensdauer - bis zu 1 Millionen Schnitte, Druckkopf für bis zu 100 km
  • Kleine Stellfläche und kompaktes Design
  • Flexibles Schneiden - ganz oder teilweise
  • Presenter (mit Rückzugsfunktion)
  • Einfach zugänglicher Druckkopf - für die einfache Reinigung und Papierstau-Beseitigung
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,68*
€ 470,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,14*
€ 436,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,62*
€ 401,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,59*
€ 385,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.