Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON XT5-40N - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT12262708000
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     XT5-40NS
EAN/GTIN:
     8809794030499
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Bixolon XT5-40, 8 Punkte/mm (203dpi), Disp. (Farbe), RTC, USB, USB-Host, RS232, Ethernet, schwarz, Etikettendrucker, Thermotransfer, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), Medienbreite (max): 114mm, Druckbreite (max.): 104mm, Rollendurchmesser (max.): 203mm, Geschwindigkeit (max.): 356mm/Sek., USB (Typ B), USB-Host, RS232 (9 Polig), Ethernet, RAM: 512MB, Flash: 512MB, Display (Touchscreen, Farbe), Real Time Clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Netzteil, Netzkabel, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
203 dpi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 1.008,52*
€ 1.093,07*
Frei Haus
ab € 1.015,95*
€ 1.101,81*
Frei Haus
ab € 1.053,36*
€ 1.137,22*
Frei Haus
ab € 1.059,50*
€ 1.147,73*
Lager 42XH2
5
Frei Haus
ab € 1.135,08*
€ 1.269,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.269,63*
€ 1.510,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.256,73*
€ 1.495,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.188,46*
€ 1.414,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,00*
€ 1.383,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.135,08*
€ 1.350,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARTDEV
ETP 105-149 K76 D180
ab € 22,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.