Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZE521R TT 6in 300 dpi LH EU/UK USB Seria - Etiketten-/Labeldrucker - Etike


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     42XH2-JT11193344000
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZE52163-L0E00C0Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Zebra ZE521R TT 6in 300 dpi LH EU/UK USB Seria - Etiketten-/Labeldrucker - Etiketten-/Labeldrucker - Farbig - 300 dpi - Bluetooth - RS-232 - Ethernet
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Etiketten-/Labeldrucker
max. Druckauflösung:
300 dpi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6.673,10*
€ 7.043,29*
Lager 42XH2
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.673,90*
€ 7.051,29*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.051,29*
€ 8.391,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.970,61*
€ 8.295,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.703,00*
€ 7.976,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.673,90*
€ 7.941,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.