Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Coex Versandtaschen 340 x 420 + 70 mm 60 my


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtasche Coex
Versandtasche Coex
Artikel-Nr.:
     42XH2-FO9-14
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     FO9-14
EAN/GTIN:
     4063963019461
Suchbegriffe:
Versandbeutel
versandbeutel xt verpackungen

LDPE Coex Versandtaschen / Versandbeutel

Mit Perforation / Trennnaht

außen weiß / innen schwarz

Klebeverschluss mit Permanentkleber

340 x 420 + (70 mm Klappe)

Folienstärke: 60 my

1000 Stk. / Karton

Weitere Informationen:
Breite:
340 mm
Länge:
420 mm
Klappe:
70 mm
Stärke:
60 my
Kleber:
permanent Kleber
Farbe:
innen schwarz/aussen weiss Farbe
Weitere Suchbegriffe: LDPE-Beutel, Versandtasche, PE-Beutel, Sicherheitsumschlag, Sicherheitsversandhülle, Sicherheitsversandtasche, Standardversandtasche, Versandtaschen, sicherheitsumschlag, Safeumschlag, Sicherheitsverpackung, Sicherheitstasche, Dokumententasche, Frachtpapiertasche, Transporttasche, Dokumentenschutztaschen, Selbstklebetaschen, Versandschutztaschen, Versandpapiertaschen, Folientasche, Klebetasche, Debasafe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 186,03*
€ 244,01*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,60*
€ 253,86*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,86*
€ 302,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 230,10*
€ 273,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,85*
€ 250,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,81*
€ 234,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 189,60*
€ 225,62
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,1896* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xt Verpackungen
FO9-3
ab € 51,42*
Ähnlich
Xt Verpackungen
FO9-5
ab € 141,63*
Ähnlich
Xt Verpackungen
FO9-15
ab € 215,15*
Ähnlich
Xt Verpackungen
FO9-6
ab € 85,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.