Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Bürsten, Handbesen, transparent, B: 15mm, L: 280mm, H: 90mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT88380U
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     T88380U
EAN/GTIN:
     4002403963032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
bartwisch pbt
Der Handbesen von Haug Bürsten besteht aus einem robusten Polypropylenkörper und weichen Polyesterborsten. Dadurch eignet er sich am besten in dem Einsatzbereich der Bodenreinigung und Bodenpflege. Die ungeschlitzten Faserenden sind optimal für eine präzise und genaue Anwendung. Dank der Hitzebeständigkeit der Borsten bis 140 °C gegen Heißluft kann der Besen auch in heißeren Bereichen eingesetzt werden. Zudem ist der Handbesen HACCP geeignet und besitzt das professionelle Hygiene-Bürsten Logo PHB, welches die Übereinstimmung mit allen vorhandenen Hygienevorschriften kennzeichnet. Die fünf verschiedenen Farbvarianten machen es möglich unterschiedliche Reinigungsbereiche farblich voneinander abzugrenzen. Durch dieses System können Kreuzkontaminationen vermieden werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
280 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: handbesen, handbesen 28 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,25*
€ 53,40*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,75*
€ 61,70*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,70*
€ 73,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,75*
€ 55,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,85*
€ 40,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,75*
€ 38,97
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.