Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumseife, SiCC-Patrone, hellblau, B: 9cm, L: 10cm, H: 10,5cm, 700ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM31572
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     31572
EAN/GTIN:
     4015544918847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreinigungsschaum
Handwaschschaum
Schaumseife
Schaumseifenkonzentrat
Die Schaumseife ist ideal zur Handreinigung geeignet und kann damit besonders in häufig genutzten Waschräumen in öffentlichen Bereichen angewendet werden. Dank der SiCC-Patrone ist sie sparsamer im Verbrauch und zeigt sich deutlich ergiebiger. Natürlich enthält das Sortiment passende Spender für die Schaumseife in der SiCC-Patrone.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Länge:
10 cm
Breite:
9 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,95*
ab € 4,21667*
€ 7,69667*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 66,80004*
€ 106,25004*
Lager 42XH2
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 67,64004*
€ 116,12004*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,12004*
€ 138,18285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,41*
€ 119,4879
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,16*
€ 98,9604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,10008*
€ 96,5091
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,64004*
€ 80,49165
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,63667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.