Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen mit Bordwand, Gewicht: 41kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-COzu-1283
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-1283
EAN/GTIN:
     4035694042056
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handwagen mit Bordwand, Außenmaß: 1.600 x 770 x 860 mm (B/T/H)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Nein
Traglast:
400 kg
Gewicht:
41 kg
Außenbreite:
1600 mm
Außentiefe:
770 mm
Außenhöhe:
860 mm
Ladefläche Breite:
805 mm
Ladefläche Tiefe:
535 mm
Innenhöhe:
180 mm
Farbton 1:
RAL 5010 Enzianblau
Weitere Suchbegriffe: Handkarre, Handwagen, Zweiradwagen, handpritschenwagen cordes, bordwand wagen, Tischwagen, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, drehachsenwagen, Montagewagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 343,66*
€ 395,91*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,07*
€ 395,93*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,13*
€ 418,33*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 366,18*
€ 465,62*
Lager 42XH2
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,97*
€ 474,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,64*
€ 564,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,77*
€ 526,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,51*
€ 486,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,54*
€ 468,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 389,96*
€ 464,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 386,53*
€ 459,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,97*
€ 433,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
zu-1392
ab € 323,51*
Ähnlich
Cordes
00017162
ab € 281,88*
Ähnlich
Cordes
00017160
ab € 195,51*
Ähnlich
Cordes
00017161
ab € 244,35*
Ähnlich
Cordes
00017163
ab € 365,07*
Ähnlich
Cordes
00017159
ab € 318,37*
Ähnlich
Cordes
00017158
ab € 243,62*
Ähnlich
Cordes
00017156
ab € 169,05*
Ähnlich
Cordes
00017157
ab € 225,42*
Ähnlich
Cordes
zu-1285
ab € 369,72*
Ähnlich
Cordes
zu-1272
ab € 410,95*
Ähnlich
Cordes
zu-1277
ab € 295,06*
Ähnlich
Cordes
zu-1263
ab € 324,97*
Ähnlich
Cordes
zu-1264
ab € 355,79*
Ähnlich
Cordes
00017171
ab € 145,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.