Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenboden, Gewicht: 14kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-COzsw-800.210
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zsw-800.210
EAN/GTIN:
     4035694009295
Suchbegriffe:
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenboden, Abmessung: 1.195 x 785 mm (B/T)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Nein
Traglast:
80 kg
Gewicht:
14 kg
Außenbreite:
1200 mm
Außentiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: cordes etagenwagen, etagenwagen, Gepäckwagen, Boden für Etagenwagen, Etagenwagenboden, Zusatzboden Etagenwagen, Transportwagen, Rollwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 42,04*
€ 55,30*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,95*
€ 56,43*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 44,48*
€ 57,32*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,54*
€ 57,71*
Lager 42XH2
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,41*
€ 81,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016836
ab € 361,37*
Ähnlich
Cordes
00016819
ab € 215,39*
Ähnlich
Cordes
00016816
ab € 192,45*
Ähnlich
Cordes
00016828
ab € 234,86*
Ähnlich
Cordes
00016829
ab € 264,25*
Ähnlich
Cordes
00016834
ab € 358,90*
Ähnlich
Cordes
00016818
ab € 232,20*
Ähnlich
Cordes
00016826
ab € 304,15*
Ähnlich
Cordes
00016831
ab € 286,42*
Ähnlich
Cordes
00016786
ab € 405,54*
Ähnlich
Cordes
00016824
ab € 253,11*
Ähnlich
Cordes
00016820
ab € 236,12*
Ähnlich
Cordes
00016833
ab € 322,68*
Ähnlich
Cordes
00016825
ab € 276,00*
Ähnlich
Cordes
00016817
ab € 210,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.