Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen niedrig 1.060 x 600 x 986 mm, 250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen niedrig 1.060 x 600 x 986 mm, 250kg
Etagenwagen niedrig 1.060 x 600 x 986 mm, 250kg
Artikel-Nr.:
     1545-00016836
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016836
EAN/GTIN:
     4035694000742
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
cordes etagenwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694000742
Abmessungen: 1.060 x 600 x 986 mm
Ladefläche: 965 x 555 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 52,5
Traglast/kg: 250
Rad Ø: 160 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,31*
€ 424,71*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,29*
€ 424,74*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,35*
€ 428,96*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,95*
€ 435,57*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 561,02*
€ 623,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,07*
€ 741,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,77*
€ 723,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,72*
€ 704,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,14*
€ 690,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,02*
€ 667,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,31*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,52*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,36*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 88,95*
Zubehör
Cordes
RSA-150.014
ab € 30,74*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,75*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,72*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,36*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,80*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,92*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,68*
Zubehör
Cordes
00016844
ab € 32,15*
Zubehör
Cordes
00016848
ab € 46,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.