Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen niedrig 910 x 500 x 986 mm, 250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen niedrig 910 x 500 x 986 mm, 250kg
Etagenwagen niedrig 910 x 500 x 986 mm, 250kg
Artikel-Nr.:
     1545-00016819
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016819
EAN/GTIN:
     4035694000650
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Schrankwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694000650
Abmessungen: 910 x 500 x 986 mm
Ladefläche: 850 x 500 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 39,5
Traglast/kg: 250
Rad Ø: 160 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Weitere Suchbegriffe: cordes plattformwagen, plattformwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 222,67*
€ 259,58*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,62*
€ 259,61*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,10*
€ 263,35*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,70*
€ 266,32*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 333,44*
€ 381,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,60*
€ 454,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,04*
€ 447,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,44*
€ 427,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,70*
€ 419,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,44*
€ 396,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,32*
Zubehör
Cordes
RSA-150.014
ab € 30,76*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,73*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,31*
Zubehör
Cordes
00016843
ab € 26,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.