Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen mit senkrechten Streben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-COsw-1612
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-1612
EAN/GTIN:
     4035694006652
Suchbegriffe:
Schwerlastwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
cordes stirnwagen
Stirnwandwagen mit senkrechten Streben, Außenmaße: 1.775 x 900 x 1.105 mm (B/T/H)
Weitere Informationen:
TÜV-zertifiziert:
Nein
Traglast:
500 kg
Gewicht:
67,5 kg
Außenbreite:
1775 mm
Außentiefe:
900 mm
Außenhöhe:
1105 mm
Ladefläche Breite:
1645 mm
Ladefläche Tiefe:
880 mm
Farbton 1:
RAL 5010 Enzianblau
Weitere Suchbegriffe: schwerlastwagen, Tischwagen, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, stirnwandwagen, Schiebebügelwagen, Montagewagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,48*
€ 468,47*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,59*
€ 468,49*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,93*
€ 495,57*
Lager 42XH2
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,84*
€ 551,97*
Frei Haus
ab € 598,28*
€ 673,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,97*
€ 656,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,92*
€ 615,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,57*
€ 571,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,21*
€ 551,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 459,06*
€ 546,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 455,09*
€ 541,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,84*
€ 516,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016644
ab € 592,41*
Ähnlich
Cordes
00016646
ab € 626,03*
Ähnlich
Cordes
00016648
ab € 661,53*
Ähnlich
Cordes
00016647
ab € 476,15*
Ähnlich
Cordes
00016643
ab € 415,36*
Ähnlich
Cordes
00016645
ab € 445,24*
Ähnlich
Cordes
00016650
ab € 632,44*
Ähnlich
Cordes
00016651
ab € 533,65*
Ähnlich
Cordes
00016653
ab € 574,44*
Ähnlich
Cordes
00016649
ab € 499,20*
Ähnlich
Cordes
00016652
ab € 661,77*
Ähnlich
Cordes
00016654
ab € 716,40*
Ähnlich
Cordes
00017032
ab € 354,24*
Ähnlich
Cordes
00017031
ab € 1.204,79*
Ähnlich
Cordes
00017030
ab € 954,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.