Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkästen SK, Außenmaße L x B x H: 50 x 31 x 30 cm, Sicht-/Entnahmeöffnung B x H; 24 x 19,5 cm, Farbe: Gelbgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-SK 5H-6018
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     SK 5H-6018
EAN/GTIN:
     4063963101081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkästen SK. Außenmaße L x B x H; 50 x 31 x 30 cm. Innenmaße L x B x H: 45,5 x 28,1 x 29 cm. Mögliche Anzahl Querteiler: 8. Sicht-/Entnahmeöffnung B x H: 24 x 19,5 cm. Volumen: 38,2 Liter. Gewicht: 1,57 kg. Material: PP. Farbe: Gelbgrün ähnlich RAL 6018.
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
50 x 31 x 30 cm
Innenmaße L x B x H:
45,5 x 28,1 x 29 cm
Mögliche Anzahl Querteiler:
8
Sicht-/Entnahmeöffnung B x H:
24 x 19,5 cm
Volumen:
38,2 Liter
Gewicht:
1,57 kg
Material:
PP
Farbe:
Gelbgrün ähnlich RAL 6018
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox pp grün, lagersichtbox, lagersichtbox grün, lagersichtbox grau, lagersichtbox pp, Stapelbehälter, Sortierbox, Lagerboxen, Schubladenbehälter, Aufbewahrungsboxen für die Werkstatt, Lagerkörbe, Lagerbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,75*
€ 33,19*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,91*
€ 43,41*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.