| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-AU-SK 5H-6018 Herst.-Nr.: SK 5H-6018 EAN/GTIN: 4063963101081 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Sichtlagerkästen SK, Außenmaße L x B x H 50 x 31 x 30 cm Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 50 x 31 x 30 cm | Innenmaße: | 45,5 x 28,1 x 29 cm | Mögliche Anzahl Querteiler: | 8 | Sicht-/Entnahmeöffnung B x H: | 24 x 19,5 cm | Volumen: | 38,2 Liter | Gewicht: | 1,57 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, auer packaging sichtlagerkästen, lagersichtbox, sichtlagerkasten höhe 300mm, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |