Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Maestro Color Intensiv, korallenrot, A4, 80 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kopierpapier Maestro Color Intensiv, korallenrot, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Maestro Color Intensiv, korallenrot, A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     42XH2-9417-CO44A80S
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     9417-CO44A80S
EAN/GTIN:
     9003974422923
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier

Kopierpapier Maestro Color Intensiv, korallenrot, A4, 80 g/m² Eigenschaften: Farbig, holzfrei, matt, hohe Alterungsbeständigkeit, EU Ecolabel und FSC® zertifiziert Vorteile: Hervorragende Laufeigenschaften sowie optimales Sorter- und Duplexverhalten. Lieferbar in 30 attraktiven Farben und 4 NEON-Farben in jeweils 80 g/qm , 15 Farben 120 g/qm und 20 Farben 160 g/qm, verpackt in einer durchsichtigen, wiederverschließbaren Verpackung Nutzen: Farbe für bessere Übersicht, z.B. gelb für wichtige Faxe, ziegelrot für eilige Hausmitteilungen, blau für neue Telefonlisten, NEON für alles, was auffallen soll! Makelloses Druckergebnis, optimale Weiterverarbeitung, hohe Stabilität Anwendungen: Anzeigenblätter, Bedienungsanleitungen, Beipackzettel, Briefbögen, Einladungen, Einladungskarten, Formulare, Inkjetdruckpapier, Kopierpapier, Laserdruckpapier, Mailings, Faxpapier, Postwurfsendungen, Preislisten

Weitere Informationen:
Farbe:
korallenrot
Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Papierformat:
A4
Anwendungen:
Inkjetdruckpapier, Kopierpapier, Laserdruckpapier, Faxpapier
Grammatur:
80 Grammatur
Blätter je Packung:
500 Blätter je Packung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
377
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 6,15*
€ 10,39*
7 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,12*
€ 11,69*
Lager 42XH2
unbekannt
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 13,70*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 10,54*
€ 16,32*
8 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,95*
€ 32,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 10,29*
€ 12,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01636* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 68,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
9417LG46A80S
ab € 6,14*
Ähnlich
Mondi
9417-CY39B80B
ab € 12,22*
Ähnlich
Mondi
9417-LG46B80B
ab € 12,26*
Ähnlich
Mondi
9417-IG50A80S
ab € 6,13*
Ähnlich
Mondi
9417-CY39A80S
ab € 6,16*
Ähnlich
Mondi
9417-CO44B80B
ab € 12,18*
Ähnlich
Mondi
9417-IG50B80B
ab € 12,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.