Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 77811 Primerless Line, 900m x 8mm, grau, Dreischichtprodukt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-77811-00016-15
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77811-00016-15
EAN/GTIN:
     4063565129742
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® ACXplus 77811 ist ein doppelseitiges Acrylatschaum-Klebeband für das Verkleben von Anbauteilen außen am Fahrzeug. Es ist ein symmetrisch aufgebautes Dreischichtprodukt, welches auf beiden Seiten mit einer Klebmasse speziell für niederenergetische Oberflächen (LSE = low surface energy) ausgestattet. tesa® ACXplus 77811 ermöglicht es, auf Primerprozesse zu verzichten! Die LSE Hochleistungsklebmasse schafft eine schnelle, sichere Verklebung von Anbauteilen aus niederenergetischen Materialien wie z.B. PP, PP/EPDM oder ABS (MSE = medium surface energy, mittlere Oberflächenenergien) ohne Primer. Darüber bietet das Klebeband exzellente Verklebungseigenschaften auf verschiedensten OEM-Klarlacken. Aufgrund seines viskoelastischen Acrylatschaumkerns kann tesa® ACXplus 77811 Primerless dynamische und statische Belastungen aufnehmen und ableiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
900 m
Breite:
8 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 437,02*
€ 593,83*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,81*
€ 602,36*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 602,36*
€ 716,81
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 579,54*
€ 689,65
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 551,69*
€ 656,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 506,12*
€ 602,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 476,91*
€ 567,52
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 455,84*
€ 542,45
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 439,81*
€ 523,37
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.