Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Softprint 72224, 25m x 1380mm, Sleevemaster, Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Logo
Logo
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Artikel-Nr.:
     42XH2-72224-00002-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     72224-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448317810
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa Softprint 72224, 25 m x 1380 mm, Sleevemaster, Slitter
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
25 m
Breite:
1380 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.149,81*
€ 1.469,85*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.372,12*
€ 1.469,86*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.151,29*
€ 1.511,10*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.469,85*
€ 1.749,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.428,98*
€ 1.700,49
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.368,74*
€ 1.628,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.273,22*
€ 1.515,13
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 1.169,65*
€ 1.391,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.160,88*
€ 1.381,45
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.149,81*
€ 1.368,27
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 45,9924* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.