Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Softprint 72222, 25m x 1380mm, Sleevemaster, Slitter


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Logo
Logo
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Artikel-Nr.:
     42XH2-72222-00002-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     72222-00002-00
EAN/GTIN:
     4042448317773
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa Softprint 72222, 25 m x 1380 mm, Sleevemaster, Slitter
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
25 m
Breite:
1380 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.150,80*
€ 1.437,38*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.358,96*
€ 1.437,39*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.145,77*
€ 1.508,97*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.437,38*
€ 1.710,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.419,64*
€ 1.689,37
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 1.359,80*
€ 1.618,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.273,51*
€ 1.515,48
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 1.169,91*
€ 1.392,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.159,86*
€ 1.380,23
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.150,80*
€ 1.369,45
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 46,032* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.