Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Softprint 72122, 25m x 460mm, Steelmaster


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-72122-00000-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     72122-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448317537
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa Softprint 72122, 25 m x 460mm, Steelmaster
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
25 m
Breite:
460 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 367,23*
€ 499,49*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,20*
€ 502,29*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,06*
€ 508,22*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 508,22*
€ 604,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 491,41*
€ 584,78
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 466,90*
€ 555,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 421,25*
€ 501,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 398,21*
€ 473,87
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 380,38*
€ 452,65
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 368,06*
€ 437,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 14,7224* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.