Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 65611 Removable Cold Performance (Single-Use), 1900m x 9mm, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesa 65611 Removable Cold Performance (Single-Use), 1900m x 9mm, weiss
Artikel-Nr.:
     42XH2-65611-00002-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     65611-00002-00
EAN/GTIN:
     4063565111655
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® 65611 Removable Cold Performance ist ein doppelseitiges PE Schaumklebeband mit einer PET Verstärkungsfolie. Das Produkt wurde speziell für die Anwendungen bei niedrigen Temperaturen entwickelt. Die modifizierte und stark haftende Acrylatklebmasse erlaubt es zusätzlich, das Klebeband auf einer Vielzahl von unterschiedlichen Oberflächen einzusetzen. Der flexible Träger unserer doppelseitigen PE-Schaumklebebänder hilft die Unebenheiten der Verklebungsuntergründe zu kompensieren und hat zugleich auch dämpfende Eigenschaften und kann Stöße absorbieren. Der Hauptnachteil eines konventionellen Schaumklebebandes entsteht bei der Demontage des verklebten Teils. Dabei entstehen starke Schaumrückstände, die nur mit einem hohen Zeit – und Kostenaufwand beseitigt werden können. Das neuentwickelte tesa® 65611 Removable Cold Performance, bedingt durch das einzigartige Produktdesign, hat diesen Nachteil nicht. Durch die eingebaute PET Verstärkungsfolie können die Schaumrückstände auf der abgedeckten Klebebandseite mühelos und schnell abgezogen werden. Dies spart Zeit und Geld. tesa® 65611 ist speziell entwickelt für die Anwendungen mit Anforderungen an eine rückstandsfreie Entfernbarkeit der selbstklebendausgerüsteten Teile von einer Vielzahl der Oberflächen. Verklebung kann auch bei niedrigen Temperaturen erfolgen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
1900 m
Breite:
9 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20.745,08016*
€ 20.823,6504*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 20.752,84032*
€ 20.831,34*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20.831,34*
€ 24.789,2946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20.809,72032*
€ 24.763,56718
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20.757,16032*
€ 24.701,02078
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20.752,84032*
€ 24.695,87998
pro Packung
1 Packung enthält 48 Rollen (ab € 432,35084* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.