Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 65611 Removable Cold Performance (Single-Use), 1000m x 19mm, weiss


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-65611-00000-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     65611-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448549631
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa 65611 Removable Cold Performance (Single-Use), 1000 m x 19 mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
1000 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
68
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
unbekannt
70
Frei Haus
ab € 488,71*
€ 488,71*
8 Tage
unbekannt
70
Frei Haus
ab € 488,71*
€ 488,71*
70
€ 4,60*
ab € 500,18*
€ 520,77*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Rollen
€ 488,71*
€ 581,56
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Meter (€ 0,48871* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Rollen
Mindestbestellmenge: 70 Rollen ( entspricht € 34.209,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.