Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 64958, 1900m x 9mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-64958-00017-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64958-00017-00
EAN/GTIN:
     4042448171016
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® 64958 ist ein weißes, doppelseitiges PE-Schaumklebeband basierend auf einem Kunstkautschuk. Das Produkt charakterisiert sich durch sehr gute Anfangsklebkraft, auch auf rauen Oberflächen, Ausgleich von Unebenheiten und Spannungen zwischen den verklebten Materialien sowie sehr hohe Scherfestigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
1900 m
Breite:
9 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 164,89*
€ 240,70*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,17*
€ 246,75*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 246,75*
€ 293,63
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 222,17*
€ 264,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 204,51*
€ 243,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 191,85*
€ 228,30
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 183,50*
€ 218,37
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 164,17*
€ 195,36
pro Rolle
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.