Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 64624 3000m x 17mm, farblos


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-64624-00030-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64624-00030-01
EAN/GTIN:
     4042448385857
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® 64624 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem transparenten PP-Träger und einer gut ausbalancierten Synthesekautschukklebmasse. tesa® 64624 wurde speziell entwickelt, um den Anforderungen bei der Profil- und Leistenherstellung und -weiterverarbeitung gerecht zu werden: Einfaches Abrollen. Geringe Reißerneigung aufgrund des PP-Trägers. Kein Ausquetschen der Masse. Fester Papierliner, um schnelles Abziehen ohne Reißen zu gewährleisten. Klebmasse mit hoher Sofortklebkraft und sehr hoher Scherfestigkeit bei Raumtemperatur
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
3000 m
Breite:
17 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,26*
€ 554,49*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,02*
€ 554,49*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,55*
€ 557,58*
€ 4,60*
ab € 472,53*
€ 588,56*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 554,49*
€ 659,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 535,48*
€ 637,22
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 514,89*
€ 612,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 473,73*
€ 563,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 443,77*
€ 528,09
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 424,47*
€ 505,12
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 405,26*
€ 482,26
pro Rolle
1 Rolle enthält 3.000 Meter (ab € 0,13509* pro Meter)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.