Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 64621, 8000m x 9mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-64621-00204-06
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64621-00204-06
EAN/GTIN:
     4042448408853
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 64621, 8000 m x 9 mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
8000 m
Breite:
9 mm
Menge pro VE:
60
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
unbekannt
60
Frei Haus
ab € 482,53*
€ 483,42*
7 Tage
unbekannt
60
Frei Haus
ab € 482,53*
€ 483,42*
18 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 484,17*
€ 486,27*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Rollen
€ 483,42*
€ 575,27
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 483,16*
€ 574,96
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 482,53*
€ 574,21
pro Rolle
1 Rolle enthält 8.000 Meter (ab € 0,06032* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Rollen
Mindestbestellmenge: 60 Rollen ( entspricht € 29.005,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.