Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 64620, 50m x 50mm, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-64620-00005-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64620-00005-00
EAN/GTIN:
     4042448048455
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 64620, 50 m x 50 mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 17,73*
7 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 17,73*
18 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 14,29*
€ 17,82*
1
€ 6,90*
ab € 14,99*
€ 20,07*
1
€ 8,95*
ab € 19,24*
€ 26,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 72 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 240 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 576 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,244* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 425,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.