Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Strapping 64286, 66m x 19mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-64286-00002-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64286-00002-00
EAN/GTIN:
     4005800073045
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
tesa Strapping 64286, 66 m x 19 mm, orange
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
66 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
16
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband tesa, packband, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; Verpackungsklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
96
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,27*
16 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,29*
Lager 42XH2
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,37*
96
€ 4,60*
ab € 2,33*
€ 2,97*
1
€ 8,95*
ab € 2,10*
€ 3,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 288 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 960 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 3840 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,02258* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 227,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.