| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2775158 Herst.-Nr.: 64286-00002-00 EAN/GTIN: 4005800073045 |
| |
|
| | |
| Trägermaterial = MOPP-Folie Stärke = 0.073mm Farbe = bronzefarben Modellnummer = tesa 64286 Serie = 64284 Weitere Informationen: | | Trägermaterial: | MOPP-Folie | Stärke: | 0.073mm | Farbe: | bronzefarben | Modellnummer: | tesa 64286 | Serie: | 64284 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband tesa, packband, 2775158, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, Tesa, 642860000200 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 96 | | € 7,90* | ab € 1,49* | € 2,25* | | | | | 17 Tage | | | 96 | | Frei Haus | ab € 1,76* | € 2,26* | | | | | 7 Tage | | | 96 | | Frei Haus | ab € 1,49* | € 2,34* | | | | | | | | 96 | | € 4,60* | ab € 2,33* | € 2,97* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,10* | € 3,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,03182* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|